Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild WC 90, rechts, vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild WC 90, rechts, vernickelt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild WC 90, rechts, vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild WC 90, rechts, vernickelt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild WC 90, rechts, vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245843
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1332-3330 WC 90 ; 1332.15W.247 DX
EAN/GTIN:
     9002732458433
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur PRAG - auf Schild WC 90, rechts, vernickelt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Modell:
PRAG
Oberfläche:
vernickelt matt
Lochung:
WC 90
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Hülsenschrauben M4
Klasse nach EN 1906:
Nein
Richtung:
rechts
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Stilrichtung:
klassisch;zeitlos
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,63*
€ 104,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,48*
€ 101,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,44*
€ 98,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,40*
€ 96,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,59*
€ 80,43
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4693.580.011.0
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.