Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245751
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1130-2220-2222 ; 1130.16V.247.M
EAN/GTIN:
     9002732457511
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur GENF - auf Rosette PZ, vernickelt matt

  • Griff Zamak / Rosette Edelstahl vernickelt matt
  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
GENF
Oberfläche:
vernickelt matt
Lochung:
PZ
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;klassisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,55*
€ 74,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,47*
€ 70,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,88*
€ 68,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,42*
€ 68,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,64*
€ 56,69
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4693.580.011.0
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.