| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102245698 Herst.-Nr.: 006180 EAN/GTIN: 4041518171284 |
| |
|
| | |
| SOLIDO 80/HELM Türausstellzylinder bis 140 kg Flügelgewicht
Türausstellzylinder für in Wandtaschen laufende Schiebetüren. Durch Druck auf die Stirnseite der Schiebetüre wird diese gegen den federnden Ausstellzylinder gepresst und fährt ein kurzes Stück aus der Wandtasche. Montage am Ende der Laufschiene, anstelle des Fangstoppers.
Hinweis: In Kombination mit der Einzugsdämpfung bzw. mit dem Fangstopper nicht verwendbar.
Weitere Informationen: | | Länge: | 125,5 mm | Material: | Edelstahl / Kunststoff | Type: | solido 80 | HELM 73 | HELM 140 | ø: | 25 mm | Kategorie: | Komfortzubehör | Montageart: | Wandtasche | Marke: | Solido | Helm | Flügelgewicht max.: | 80 kg | 100 kg | 140 kg | Einsatzbereich: | Holz | Glas | passend zu: | solido 80 | HELM 73 | HELM 140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Rücksteller, Rückstellfeder, Rückstellpuffer, Schiebetüraussteller, Türaussteller, push-to-open, pushtoopen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,74* | € 40,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,84* | € 40,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,32* | € 40,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,28* | € 42,00* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,60* | € 66,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|