Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Almeria - ohne Rosetten, Zamak verchromt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Almeria - ohne Rosetten, Zamak verchromt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Almeria - ohne Rosetten, Zamak verchromt matt
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Almeria - ohne Rosetten, Zamak verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245445
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1881-18MM STIFT 8 MM GLAS-CHROM/CHR
EAN/GTIN:
     9002732454459
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Almeria - ohne Rosetten, Zamak verchromt matt

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Zamak verchromt matt
Modell:
ALMERIA
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLIDO
1935-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 19,59*
Ähnlich
SOLIDO
1428.14A.207.0
ab € 23,87*
Ähnlich
SOLIDO
1410-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,16*
Ähnlich
SOLIDO
1427.14A.207.0
ab € 25,01*
Ähnlich
SOLIDO
1371-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,60*
Ähnlich
SOLIDO
1836
ab € 27,96*
Ähnlich
SOLIDO
1710-18MM STIFT 8 MM GLAS-CHROM/EDE
ab € 15,96*
Ähnlich
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,66*
Ähnlich
SOLIDO
1472-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,67*
Ähnlich
SOLIDO
1560-18MM STIFT 8 MM GLAS-CHROM/EDE
ab € 15,96*
Ähnlich
SOLIDO
1401-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,66*
Ähnlich
SOLIDO
1426.14A.207.0
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.