Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Monaco - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Monaco - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Monaco - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Monaco - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245449
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1710-18MM STIFT 8 MM GLAS-CHROM/EDE
EAN/GTIN:
     9002732454497
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Monaco - ohne Rosetten, verchromt/Edelstahl matt

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Zamak verchromt/Edelstahl matt
Modell:
MONACO
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
102245449/102204199
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.