Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Produktbild zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Anwendungsbild zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene
LOGO zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102245206
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120000012
EAN/GTIN:
     4041518094637
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürsystem
SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene.

Lieferumfang:
2 Rollapparate
2 Tragflansche
2 Fangstopper
1 Bodenführung spielfrei
1 Befestigungsplatte zu Bodenführung

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Kategorie:
Grundbeschlag
Montageart:
Wand | Decke
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Marke:
Solido
Flügelgewicht max.:
100 kg
Einsatzbereich:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,44*
€ 113,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,16*
€ 112,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,55*
€ 107,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,70*
€ 105,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,41*
€ 88,55
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
81423503525
ab € 69,02*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,73*
Zubehör
SOLIDO
070120000019V
ab € 52,98*
Zubehör
SOLIDO
070120000020V
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.