| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102244850 Herst.-Nr.: 10721063 EAN/GTIN: 4012789507812 |
| |
|
| | |
| Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild WC, Edelstahl matt
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Prüfung Feuerschutz: | Nein | Oberfläche: | matt | Rosette/Langschild: | Kurzschild | Türstärke: | 40 - 45 mm | Befestigungszubehör: | Gewindeschrauben M5 | Ausführung: | Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos | Objekt/Feuerschutz: | Objekt | Stilrichtung: | klassisch;schlicht | Vierkantstift: | 8 mm | Modell: | PARIS | Marke: | Hoppe | Klasse nach EN 1906: | 4 | Lochung: | WC 78 (Anzeige rot/weiß) | Farbgruppe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker vierkant 8mm, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Hoppedrücker, Kurzschildgarnitur, langschilddrücker |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,22* | € 51,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 39,76* | € 51,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 42,05* | € 53,58* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,88* | € 55,80* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 64,90* | € 82,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|