Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückergarnitur DUBLIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel,Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur DUBLIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel,Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur DUBLIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel,Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Solo Drückergarnitur DUBLIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel,Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Solo Drückergarnitur DUBLIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102244025
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537857
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur DUBLIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel,Edelstahl

Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Modell:
DUBLIN
Türstärke:
35 - 55 mm
Lochung:
Solo
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Edelstahl
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Solido
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 mm
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Stilrichtung:
schlicht
Ansatz:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, Solo, flach, flachrosette, flächenbündig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,15*
€ 46,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,43*
€ 45,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,96*
€ 43,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,46*
€ 42,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,99*
€ 41,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,03*
€ 34,55
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,34*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,56*
Zubehör
SOLIDO
102245464/102204199
ab € 26,10*
Zubehör
k.A.
S32-554
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.