Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette WC, 38 - 48, schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette WC, 38 - 48, schwarz matt
Produktbild zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette WC, 38 - 48, schwarz matt
Skizze zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette WC, 38 - 48, schwarz matt
LOGO zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette WC, 38 - 48, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102242907
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111PBR02.130 90
EAN/GTIN:
     4014885580768
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette WC, 38 - 48, schwarz matt

Weitere Informationen:
Lochung:
WC
Marke:
Hewi
Türstärke:
38 - 48 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
R-Technik-Rastmontage, fest drehbar auf Rosetten
Material:
Polyamid
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Modell:
111
Klasse nach EN 1906:
4
Rosette:
ø 55 x 10,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
pro Stück
€ 6,99*
ab € 109,3101*
€ 137,4101*
Lager 3145
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 138,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,79*
€ 165,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 134,46*
€ 160,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,82*
€ 156,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,99*
€ 153,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,80*
€ 130,66
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.