Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102240825
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732033678
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff schwarz
FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Alu schwarz matt

sperrbare Kippstellung
  • Für sicheres Lüften am Standardfenster ohne Einsatz eines KvD Getriebes.
  • Zusätzlich zum geschlossenen Zustand wird auch die Kippstellung des Fensters gesperrt. Das Bedienelement rastet automatisch ein und muss zur Betätigung des Fenstergriffs wieder entriegelt werden.


Hinweis: Das Bedienelement aus Kunststoff ist abnehmbar.

Weitere Informationen:
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Länge:
128 mm
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Marke:
FSB
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
7 x 80 lose, für Stiftüberstand 36-40 mm
sperrbar:
Ja
Oberfläche:
schwarz matt
Richtung:
universal
Schraublochabstand:
43 mm
Höhe:
59 mm
Material:
Aluminium
Prüfung:
Nein
Modell:
34 1005
Sperre:
-
Ausführung:
ovale Rosette, Kippstellung wird zusätzlich automatisch verriegelt
Weitere Suchbegriffe: FSB Holz&Eisen 04/2023, Farbtrend, Fensterdrücker, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,86*
€ 108,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,68*
€ 105,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,15*
€ 101,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,61*
€ 100,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,41*
€ 83,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0595 00704 0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.