Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102240797
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732033517
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff silber
FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium silber eloxiert

Standard
  • Der Griff wird durch das Drücken des Bedienelementes entriegelt und ist dann frei beweglich. Das Fenster lässt sich öffnen und kippen. Erst in geschlossener Position rastet die Verriegelung automatisch wieder ein.
  • Durch einfaches Entfernen des Bedienelementes ist der Fenstergriff auch für einbruchhemmende Elemente nach RC 1 - RC 6 geeignet.


Hinweis:
  • Das Bedienelement aus Kunststoff ist abnehmbar.
  • Für Einbruchhemmung nach RC 1-6 muß das Bedienelement zwingend entfernt werden.


Weitere Informationen:
Höhe:
59 mm
Ausführung:
ovale Rosette, automatische Verriegelung in geschlossener Position
Länge:
128 mm
Rasterung:
90 °
Sperre:
-
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Vierkantstift:
7 x 80 lose, für Stiftüberstand 36-40 mm
Prüfung:
RC 1-6
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Modell:
34 1005
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Richtung:
universal
Oberfläche:
silber eloxiert
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Schraublochabstand:
43 mm
sperrbar:
Ja
Marke:
FSB
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: FSB Holz&Eisen 04/2023, Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,06*
€ 77,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,01*
€ 72,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,85*
€ 71,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 59,07*
€ 70,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,08*
€ 59,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0595 00704 0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.