Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopflangschild WG 2000 - PZ 88, Aluminium neusilber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopflangschild WG 2000 - PZ 88, Aluminium neusilber eloxiert
Produktbild zu Knopflangschild WG 2000 - PZ 88, Aluminium neusilber eloxiert
LOGO zu Knopflangschild WG 2000 - PZ 88, Aluminium neusilber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102240727
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     111143
EAN/GTIN:
     9001933044919
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Knopflangschild WG 2000 - PZ 88, Aluminium neusilber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopflangschild
Modell:
WG 2000
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Richtung:
-
Ansatz:
- mm
Lochung:
PZ 88
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette/Langschild:
Langschild
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopflangschild, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.