Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE WC - Rosette ø 53, Höhe 9, inkl. VK-Stift 5 x 65 mm, Edelstahl - Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE WC - Rosette ø 53, Höhe 9, inkl. VK-Stift 5 x 65 mm, Edelstahl - Effekt
Produktbild zu HOPPE WC - Rosette ø 53, Höhe 9, inkl. VK-Stift 5 x 65 mm, Edelstahl - Effekt
Skizze zu HOPPE WC - Rosette ø 53, Höhe 9, inkl. VK-Stift 5 x 65 mm, Edelstahl - Effekt
LOGO zu HOPPE WC - Rosette ø 53, Höhe 9, inkl. VK-Stift 5 x 65 mm, Edelstahl - Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102240313
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2803624
EAN/GTIN:
     4012789203165
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE WC - Rosette ø 53, Höhe 9, inkl. VK-Stift 5 x 65 mm, Edelstahl - Effekt

Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Ausführung:
Anzeige rot+weiß
Ansatz:
- mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Lochung:
WC
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
5 x 65 mm
Rosette:
ø 53 x 9 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.