Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239911
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730947472
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
FSB Drückergarnitur 12 1035 ASL auf Rosette eckig WC DIN, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Vierkant:
8 / Riegelstift 8 mm
Modell:
12 1035
Material:
Edelstahl
Marke:
FSB
Türstärke:
wahlweise mm
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik, beidseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Lochung:
WC (schwarzer Kunststoffschlitz rot/weiß)
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Stilrichtung:
modern
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 224,70*
€ 267,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 223,82*
€ 266,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 220,97*
€ 262,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 212,49*
€ 252,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 182,77*
€ 217,50
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0567 00801 0000
ab € 2,69*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.