Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239652
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1035 04600 0810
EAN/GTIN:
     4015354918471
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1035 04600 ASL/AGL, Aluminium schwarz matt

Hinweis:
  • Nur mit FSB ASL®/AGL® Einzelteilen kombinierbar.
  • Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.


Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette:
- mm
Marke:
FSB
Modell:
10 1035 04600
Rosette/Langschild:
ohne
Oberfläche:
schwarz matt
Ansatz:
ohne
Richtung:
universal
Ausführung:
ASL®/AGL®
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Drücker, Drücker einzeln, FSBWebbanner092021, Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 28,36*
3 Tage
615
€ 6,99*
ab € 20,75*
€ 28,41*
Lager 3145
125
€ 5,90*
ab € 29,01*
€ 39,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0572 00001 0000
ab € 3,64*
Zubehör
DORMA-Glas
82420139999
ab € 185,08*
Zubehör
DORMA-Glas
82420639999
ab € 243,63*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 115,71*
Zubehör
DORMA-Glas
81000230499
ab € 115,70*
Zubehör
DORMA-Glas
81020130499
ab € 115,37*
Zubehör
DORMA-Glas
81020630499
ab € 169,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.