Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss Studio Rondo WC m.Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (10.206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss Studio Rondo WC m.Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (10.206)
Produktbild zu Schloss Studio Rondo WC m.Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (10.206)
LOGO zu Schloss Studio Rondo WC m.Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (10.206)
Artikel-Nr.:
     3145-102232909
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81020630499
EAN/GTIN:
     9002730738155
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Glasschloss
Glastürschloss
ganglastürschloss
Schloss Studio Rondo WC m.Riegelolive, schwarz matt Classic 35 IGP (10.206)

Weitere Informationen:
Modell:
10.206
Marke:
DORMA-Glas
Material:
Aluminium schwarz matt Classic 35 IGP
Drückerführung:
18 mm
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Glasstärke:
8 - 10 mm
Nuss:
8 mm
Falztiefe:
24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 229,65*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 264,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 8,68*
Zubehör
DORMA-Glas
85233030499
ab € 65,70*
Zubehör
DORMA-Glas
82523039999
ab € 52,39*
Zubehör
KWS
653022
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.