Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102239611
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1016 04600 0105
EAN/GTIN:
     4015354780061
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1016 04600 ASL/AGL, Aluminium silber eloxiert

Hinweis:
  • Nur mit FSB ASL®/AGL® Einzelteilen kombinierbar.
  • Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.


Weitere Informationen:
Ansatz:
ohne
Rosette:
- mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Marke:
FSB
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette/Langschild:
ohne
Modell:
10 1016 04600
Richtung:
universal
Ausführung:
ASL®/AGL®
Material:
Aluminium
Geprüft nach Norm:
-
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Drücker, Drücker einzeln, FSBBaukastenBroschüre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 26,3292*
€ 35,7492*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 36,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0572 00001 0000
ab € 3,65*
Zubehör
DORMA-Glas
81128015099
ab € 81,32*
Zubehör
DORMA-Glas
81126015099
ab € 79,50*
Zubehör
DORMA-Glas
81126115099
ab € 79,42*
Zubehör
DORMA-Glas
81020215099
ab € 61,58*
Zubehör
DORMA-Glas
81020015099
ab € 69,40*
Zubehör
DORMA-Glas
81128115099
ab € 114,83*
Zubehör
DORMA-Glas
81126415099
ab € 91,25*
Zubehör
DORMA-Glas
81126515099
ab € 91,21*
Zubehör
DORMA-Glas
82420311499
ab € 109,80*
Zubehör
DORMA-Glas
82420211499
ab € 109,52*
Zubehör
dormakaba
82420011499
ab € 109,65*
Zubehör
DORMA-Glas
82420111499
ab € 109,76*
Zubehör
DORMA-Glas
82420611499
ab € 166,06*
Zubehör
DORMA-Glas
81000315099
ab € 95,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.