Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, silber eloxiert (24.206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, silber eloxiert (24.206)
Produktbild zu Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, silber eloxiert (24.206)
LOGO zu Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, silber eloxiert (24.206)
Artikel-Nr.:
     3145-102233700
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     82420611499
EAN/GTIN:
     4048421037126
Suchbegriffe:
Glastürschloss
Schloss Studio Arcos WC m. Riegelolive, Glas 8 mm, silber eloxiert (24.206)

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Drückerführung:
18 mm
Falztiefe:
24 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Nuss:
8 mm
Modell:
24.206
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 8,67*
Zubehör
DORMA-Glas
82430111499
ab € 70,20*
Zubehör
DORMA-Glas
82523011499
ab € 29,08*
Zubehör
DORMA-Glas
82423011499
ab € 31,36*
Zubehör
DORMA-Glas
82423611499
ab € 33,56*
Zubehör
DORMA-Glas
82422011499
ab € 95,14*
Zubehör
KWS
653022
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.