Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt
LOGO zu FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239402
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730739626
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FSB Drückergarnitur 10 1076 flächenbündig BB, 38 - 42, schwarz matt

Weitere Informationen:
Modell:
1076
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Marke:
FSB
Türstärke:
38 - 42 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Aluminium
Rosette:
ø 55 x 3 mm
Befestigungszubehör:
Senkschrauben M4
Ausführung:
zum flächenbündigen Einbau
Stilrichtung:
modern
Weitere Suchbegriffe: Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 194,39*
€ 231,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 191,87*
€ 228,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 189,25*
€ 225,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,63*
€ 219,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,78*
€ 186,57
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.