Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff BRÜNN, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff BRÜNN, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff BRÜNN, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff BRÜNN, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff BRÜNN, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239002
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1935. 2064 7X35
EAN/GTIN:
     9002732390023
Suchbegriffe:
Fenstergriff
marchesi fenstergriff edelstahl
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff BRÜNN, VK 7 x 35 mm, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
BRÜNN
Rosette:
32 x 62 x 10 mm
Ausführung:
-
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Marke:
Marchesi
Länge:
134 mm
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Höhe:
69 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
Schrauben:
verdeckt
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.