Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt
Symbolbild
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102237967
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1124.16W.062.M
EAN/GTIN:
     9002732379677
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur MIND - auf Rosette WC, Zamak verchromt/vernickelt matt

  • Griff Zamak / Rosette mit Edelstahl-Abdeckung verchromt/vernickelt matt


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
WC
Modell:
MIND
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt/vernickelt matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Zamak
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
modern;extravagant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,02*
€ 92,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,16*
€ 91,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,71*
€ 86,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,79*
€ 85,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,24*
€ 71,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.