Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette WC, verchromt/Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette WC, verchromt/Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette WC, verchromt/Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette WC, verchromt/Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette WC, verchromt/Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102237852
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1710.16W.219.M
EAN/GTIN:
     9002732378526
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette WC, verchromt/Edelstahl matt

  • Griff Zamak und Edelstahl / Rosette mit Edelstahl-Abdeckung verchromt/Edelstahl matt


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Lochung:
WC
Modell:
ZEUS
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt/Edelstahl matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Zamak/Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 mm
Stilrichtung:
klassisch
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,27*
€ 88,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,61*
€ 87,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,36*
€ 82,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,32*
€ 81,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,55*
€ 68,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.