Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türgriff E5012 - 400/300 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5012 - 400/300 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5012 - 400/300 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Türgriff E5012 - 400/300 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Türgriff E5012 - 400/300 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102235828
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12028769
EAN/GTIN:
     4012789210682
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl hoppe
HOPPE Türgriff E5012 - 400/300 mm, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Lochabstand:
300 mm
Ausführung:
schräg
Ausladung:
109 mm
Modell:
E5012
Gewinde:
M12
Oberfläche:
schwarz matt
Stützen ø:
27 mm
Ausführung 2:
rund
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung Nr. 11
Griff ø:
30 mm
Marke:
Hoppe
Gesamtlänge:
400 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
einseitig
Austragung:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Farbtrend, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Trendfarbe, Türgriff, Türgriffe, Türstangengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.