| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102235570 Herst.-Nr.: 3800700 EAN/GTIN: 9002730867275 |
| |
|
| | |
| KFV Elektromechanischer Antrieb 2.2 zu AS 3500/3600 F1060, Typ A
Zum Aufrüsten der Automatikverriegelung AS 3500 zu einer elektromechanischen Mehrfachverriegelung. Funktionsweise: mechanisch verriegeln, elektromechanisch entriegeln. Der Motor wird mittels der beigepackten Schrauben am Stulp befestigt. Die Anschlussmöglichkeiten entsprechen Genius Typ CA Stromversorgung: 24 V DC
Weitere Informationen: | | Marke: | KFV | Type: | "A" für Gegensprechanlage/ A-Öffner 2.2 | Verwendung für: | MFV-Schloss KFV AS 3500/3600 F1060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 178,05* | € 216,42* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,61* | € 223,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,98* | € 247,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|