Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-GLAS Muto 60 Beschlagset Glas Wandmontage L=2400 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-GLAS Muto 60 Beschlagset Glas Wandmontage L=2400 mm silber
Produktbild zu DORMA-GLAS Muto 60 Beschlagset Glas Wandmontage L=2400 mm silber
Symbolbild
Symbol zu DORMA-GLAS Muto 60 Beschlagset Glas Wandmontage L=2400 mm silber
LOGO zu DORMA-GLAS Muto 60 Beschlagset Glas Wandmontage L=2400 mm silber
Artikel-Nr.:
     3145-102234981
Hersteller:
     DORMAGLAS
Herst.-Nr.:
     83667115099
EAN/GTIN:
     4048421097137
Suchbegriffe:
Glastürbeschlagset
Glastürset
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
DORMA-GLAS Muto 60 Beschlagset Glas Wandmontage L=2400 mm silber

Lieferumfang:
1 Laufschiene
1 Abdeckprofil
2 Rollapparate
2 Endstopper
2 Abdeckkappen
1 Bodenführung
1 Zubehörset

Weitere Informationen:
Type:
Muto 60
Laufschienenlänge:
2400 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Flügelbreite bis:
1200 mm
Einsatzbereich:
Glas
Marke:
Dorma-Glas
Kategorie:
Grundbeschlag
Flügelgewicht max.:
60 kg
Ausstattung:
mit Laufschiene
Montageart:
Wand
Glasstärke:
8 - 12 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Glasschiebetürbeschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 345,63*
Lager 3145
18
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 368,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
83669300099
ab € 79,33*
Zubehör
dormakaba
80740210199
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.