Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)
Produktbild zu Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)
Produktbild zu Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)
Skizze zu Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)
Skizze zu Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)
LOGO zu Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)
Artikel-Nr.:
     3145-102233881
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83820075099
EAN/GTIN:
     4048421047712
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Dorma
Oberer Eckbeschlag PT 20 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.200)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Glasstärke bis:
12 mm
Werksnummer:
38.200
Ausführung:
mit Kunststoffbuchse für Zapfen ø 14 mm
Type:
PT 20
Glasstärke von:
8 mm
Marke:
DORMA-Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,40*
€ 104,66*
Lager 3145
13
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 111,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
83821175099
ab € 49,02*
Zubehör
DORMA-Glas
83830075099
ab € 74,43*
Zubehör
DORMA-Glas
83840075099
ab € 122,85*
Zubehör
DORMA-Glas
83860075099
ab € 87,76*
Zubehör
DORMA-Glas
83824175099
ab € 18,75*
Zubehör
DORMA-Glas
83825000099
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.