Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfen PT 25 Mundus, ø 14 mm, mit Dübel, Edelstahl (38.250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zapfen PT 25 Mundus, ø 14 mm, mit Dübel, Edelstahl (38.250)
Produktbild zu Zapfen PT 25 Mundus, ø 14 mm, mit Dübel, Edelstahl (38.250)
Produktbild zu Zapfen PT 25 Mundus, ø 14 mm, mit Dübel, Edelstahl (38.250)
LOGO zu Zapfen PT 25 Mundus, ø 14 mm, mit Dübel, Edelstahl (38.250)
Artikel-Nr.:
     3145-102233894
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83825000099
EAN/GTIN:
     4048421065891
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Zapfen PT 25 Mundus, ø 14 mm, mit Dübel, Edelstahl (38.250)

Gewinde M8

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
ø 14 mm, mit Dübel
Type:
PT 25
Werksnummer:
38.250
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DORMA-Glas
83821175099
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.