Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlichtbeschlag PT 30 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberlichtbeschlag PT 30 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.300)
Produktbild zu Oberlichtbeschlag PT 30 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.300)
Produktbild zu Oberlichtbeschlag PT 30 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.300)
LOGO zu Oberlichtbeschlag PT 30 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.300)
Artikel-Nr.:
     3145-102233882
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83830075099
EAN/GTIN:
     4048421047798
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Dorma
Oberlichtbeschlag PT 30 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.300)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
mit Zapfen ø 14 mm und seitlichem Gewindeloch M8
Werksnummer:
38.300
Type:
PT 30
Glasstärke bis:
12 mm
Glasstärke von:
8 mm
Marke:
DORMA-Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,40*
€ 104,32*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 110,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DORMA-Glas
83820075099
ab € 74,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.