Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbeschlag Chalet-PT Glas-Wand m. Feststell. 90°, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürbeschlag Chalet-PT Glas-Wand m. Feststell. 90°, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürbeschlag Chalet-PT Glas-Wand m. Feststell. 90°, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Pendeltürbeschlag Chalet-PT Glas-Wand m. Feststell. 90°, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102233755
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     94831.55
EAN/GTIN:
     9002730564013
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürbeschlag Chalet-PT Glas-Wand m. Feststell. 90°, Edelstahl-Effekt

Kein störender Bodentürschließer.
Nulllage +/- 2,5 ° verstellbar, schnelle Montage.
Achsen aus Edelstahl

Hinweis:
Chalet-PT ist für den Wohnbereich und gering frequentierten Bürobereich geeignet.
Bei Außenanwendung und Anwendung in stark frequentierten Bereichen nehmen Sie
bitte Rücksprache mit uns auf.
Bodenstopper als Türwegbegrenzer auf dem Boden erforderlich - Anschlag bei 90°.
Pendelflügel muss in beide Richtungen durchpendeln können.
Kein Anschlag in der 0-Lage möglich.

Weitere Informationen:
Feststellpunkt:
90°
Glasstärke:
10 mm
Material:
Messing Edelstahl-Effekt
Montageart:
Glas-Wand
Flügelbreite max.:
1000 mm
Flügelhöhe max.:
2500 mm
Type:
Chalet-PT
Tragkraft max.:
65 kg
Flügelbreite von:
700 mm
Marke:
KL-megla
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt, Pendelbeschlag, Pendelturbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4802.48F.207.0
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.