Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt
Produktbild zu DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt
Skizze zu DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt
Symbol zu DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt
LOGO zu DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102233551
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83610515799
EAN/GTIN:
     4048421096314
Suchbegriffe:
Bodenführung
bodenführung
DORMA-Glas Muto 60/80/150 Bodenführung 8-13,5 mm verstellbar Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Einsatzbereich:
Glas
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Dorma-Glas
Kategorie:
Komfortzubehör | Ersatzteil
Type:
Muto 60 | Muto 80 | Muto 150
Flügelgewicht max.:
60 kg | 80 kg | 150 kg
passend zu:
Muto 60 | Muto 80 | Muto 150
Glasstärke:
8 - 13,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
83655015799
ab € 290,54*
Sonstiges
DORMAGLAS
83667215799
ab € 224,12*
Sonstiges
DORMAGLAS
83667315799
ab € 280,04*
Sonstiges
DORMAGLAS
83667015799
ab € 223,48*
Sonstiges
DORMAGLAS
83667115799
ab € 278,31*
Sonstiges
dormakaba
83634915799
ab € 220,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.