Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102233118
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81252311399
EAN/GTIN:
     4048421043516
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Glas, Feststellpunkt 90°, Edelstahl-Effekt

  • Band mit federgestützer Selbstschließfunktion ohne Dämpfung
  • Max. Drehmoment 12 Nm (bei 2 Bändern)
  • Anwendungsbereich: 1- oder 2-flügelige Innentüren
  • Feuchtraum geeignet (nicht für Sauna-Anwendungen)
  • Versionen für Wand- bzw. Zargenmontage (mit aufliegender- oder eingelassener Montageplatte) sowie für Montage an Glasseitenteil
  • Max. Seitenteilbreite 1500 mm
  • Feststellung bei 90° Öffnungswinkel bezogen auf die Nulllage
  • Schnelle und einfache Nulllageneinstellung
  • TÜV-Prüfung / -Überwachung bezüglich Qualität und Produktionsprozess mit bestätigten 500.000 Bewegungszyklen
  • nicht für Anschlagtüren geeignet


Weitere Informationen:
Feststellpunkt:
90°
Glasstärke:
8, 10 und 12 mm
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Montageart:
Glas-Glas
Type:
Tensor
Flügelhöhe max.:
2500 mm
Tragkraft max.:
65 kg
Flügelbreite max.:
1000 mm
Flügelbreite von:
700 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt, Pendelbeschlag, Pendelturbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 869,82*
€ 1.035,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 859,89*
€ 1.023,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 821,89*
€ 978,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 790,51*
€ 940,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 741,77*
€ 882,71
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4802.48F.207.0
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.