Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
Skizze zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
LOGO zu Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102233111
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81252011499
EAN/GTIN:
     4048421043424
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
Pendeltürbeschlag Tensor Glas-Wand, Feststellpunkt 90°,Aluminium silber eloxiert

  • Band mit federgestützer Selbstschließfunktion ohne Dämpfung
  • Max. Drehmoment 12 Nm (bei 2 Bändern)
  • Anwendungsbereich: 1- oder 2-flügelige Innentüren
  • Feuchtraum geeignet (nicht für Sauna-Anwendungen)
  • Versionen für Wand- bzw. Zargenmontage (mit aufliegender- oder eingelassener Montageplatte) sowie für Montage an Glasseitenteil
  • Max. Seitenteilbreite 1500 mm
  • Feststellung bei 90° Öffnungswinkel bezogen auf die Nulllage
  • Schnelle und einfache Nulllageneinstellung
  • TÜV-Prüfung / -Überwachung bezüglich Qualität und Produktionsprozess mit bestätigten 500.000 Bewegungszyklen
  • nicht für Anschlagtüren geeignet


Weitere Informationen:
Feststellpunkt:
90°
Glasstärke:
8, 10 und 12 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Montageart:
Glas-Wand
Flügelbreite max.:
1000 mm
Flügelhöhe max.:
2500 mm
Type:
Tensor
Tragkraft max.:
65 kg
Flügelbreite von:
700 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Pendelbeschlag, Pendelturbeschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 460,15*
€ 602,13*
Lager 3145
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 543,38*
€ 641,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 641,01*
€ 762,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 634,78*
€ 755,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 597,35*
€ 710,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 569,26*
€ 677,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 543,38*
€ 646,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4802.48F.207.0
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.