| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102232883 Herst.-Nr.: 81128815099 EAN/GTIN: 4048421073742 |
| |
|
| | |
| DORMA-Glas Türband-Flügelteil Junior Office Classic 11.288, silber eloxiert
mit Hülse für Rahmenteil
Tragkraft gilt in Verbindung mit DORMA-Glas Rahmenteilen
Weitere Informationen: | | Flügelbreite bis: | 1000 mm | Material: | Aluminium silber eloxiert | Modell: | 11.288 | Glasstärke: | 8 - 10 mm | Tragkraft: | 80 kg | Marke: | DORMA-Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 24,41* | € 32,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,89* | € 33,16* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 25,56* | € 34,22* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 27,02* | € 36,37* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,32* | € 39,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|