Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 81128815099 Glastürband OFFICE Classic Leichtmetall silber eloxiert 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 81128815099 Glastürband OFFICE Classic Leichtmetall silber eloxiert 55
DORMAKABA 81128815099 Glastürband OFFICE Classic Leichtmetall silber eloxiert 55
DORMAKABA 81128815099 Glastürband OFFICE Classic Leichtmetall silber eloxiert 55
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339395
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     81128815099
EAN/GTIN:
     4048421073742
Suchbegriffe:
Dokumentenmanagement-Software
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
Glastürband OFFICE Classic LM silber elox.80kg f.3-tlg.DORMAKABA Glastürband mit rechteckigem Bandende · zur Glasmitte zeigend · max. 55 kg Flügelgewicht und max. 1000 mm Flügelbreite · Material Aluminium · für ESG 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe · Band Abmessungen (BxH) 87 x 86 mm · mit Hülse · 3-teilig Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit Hülse · Material: Leichtmetall · Falztiefe: 24mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
81128815099
Werksnummer:
3000254497
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Glastürband
Ausfuehrung:
für 3-teilig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 24,27*
€ 32,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 33,29*
1 Tag
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 25,42*
€ 34,11*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,99*
ab € 27,02*
€ 36,19*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
81083000599
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.