Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, silber eloxiert (11.260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, silber eloxiert (11.260)
Produktbild zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, silber eloxiert (11.260)
Skizze zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, silber eloxiert (11.260)
LOGO zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, silber eloxiert (11.260)
Artikel-Nr.:
     3145-102232847
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81126015099
EAN/GTIN:
     4048421082720
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, silber eloxiert (11.260)

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Nuss:
8 mm
Modell:
11.260
Drückerführung:
18 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Richtung:
links
Material:
Aluminium silber eloxiert
Falztiefe:
24 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 102,30*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 80,00*
€ 102,41*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 80,19*
€ 102,67*
4 Tage
17
€ 7,99*
ab € 81,25*
€ 104,02*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 143,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81120715099
ab € 96,20*
Zubehör
DORMA-Glas
81131310199
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.