Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 81126015099 Glastürschloss OFFICE Junior Leichtmetall silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 81126015099 Glastürschloss OFFICE Junior Leichtmetall silber eloxiert
DORMAKABA 81126015099 Glastürschloss OFFICE Junior Leichtmetall silber eloxiert
DORMAKABA 81126015099 Glastürschloss OFFICE Junior Leichtmetall silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339077
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     81126015099
EAN/GTIN:
     4048421082720
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Glastürschloss OFFICE Junior LM silber elox.PZ DIN li.DORMAKABA mit abgerundeten Ecken, zur Glasmitte zeigend · für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe · Material Aluminium · für ESG 8 bzw. 10 mm · max. Türflügelgewicht: 80 kg · Schlosskasten Abmessungen (BxHxT): 105x175x36,5 mm · Schloss nach DIN 18 251, Klasse 3 (200.000 Betätigungen der Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des Riegels, bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257) · Einsatzbereich für 1-/2-flügelige Anlagen oder Anlagen mit Seitenteil · mit Drückerführung · ohne Drücker Weitere technische Eigenschaften: · Glasstärke: ESGmm · Material: Leichtmetall · Glasart: ESG · Vierkant: 8mm Lieferung ohne Drücker und Bänder – bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
81126015099
Werksnummer:
3000254479
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Glastürschloss
Ausfuehrung:
DIN links
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 78,77*
€ 101,08*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 79,00*
€ 102,40*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 79,92*
€ 102,55*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 103,03*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 105,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81120715099
ab € 101,12*
Zubehör
DORMA-Glas
81131310199
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.