Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Bandoberteil mit Hülse Studio Classic 10.021, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Bandoberteil mit Hülse Studio Classic 10.021, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu DORMA-Glas Bandoberteil mit Hülse Studio Classic 10.021, Edelstahl-Effekt
Skizze zu DORMA-Glas Bandoberteil mit Hülse Studio Classic 10.021, Edelstahl-Effekt
LOGO zu DORMA-Glas Bandoberteil mit Hülse Studio Classic 10.021, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102232831
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81002115799
EAN/GTIN:
     4048421073780
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
DORMA-Glas Bandoberteil mit Hülse Studio Classic 10.021, Edelstahl-Effekt

mit Hülse für Rahmenteil

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Glasstärke:
8 mm
Modell:
10.021
Tragkraft:
45 kg
Flügelbreite bis:
1000 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: DORMA-Glas Glastürband, Ganzglastürbänder, glasbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 48,99*
Lager 3145
16
€ 5,90*
ab € 38,68*
€ 52,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
81083000599
ab € 3,14*
Zubehör
DORMA-Glas
81040700099
ab € 8,78*
Zubehör
Simonswerk
5010284001007
ab € 1,01*
Zubehör
Simonswerk
5 010386 0 01012
ab € 6,71*
Zubehör
Simonswerk
5 010346 0 01012
ab € 6,56*
Zubehör
Simonswerk
5 010240 0 01012
ab € 1,24*
Zubehör
Simonswerk
V 3400 WF
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.