Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband-Rahmenteil Variant V 3400 WF, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Türband-Rahmenteil Variant V 3400 WF, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SIMONSWERK Türband-Rahmenteil Variant V 3400 WF, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu SIMONSWERK Türband-Rahmenteil Variant V 3400 WF, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SIMONSWERK Türband-Rahmenteil Variant V 3400 WF, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266806
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010240 0 01012
EAN/GTIN:
     4015471001889
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband-Rahmenteil Variant V 3400 WF, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt

für gefälzte Holztüren mit Futterstock und Anschraubtasche

Weitere Informationen:
Band ø:
15 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
7 mm
Material:
Stahl verzinkt
Type:
Variant V 3400 WF
Verwendung:
für gefälzte Holztüren mit Futterstock und Anschraubtasche
Marke:
Simonswerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 070531 0 01010
ab € 1,49*
Zubehör
Simonswerk
5 070541 0 01010
ab € 1,49*
Zubehör
Simonswerk
5 070505 0 01012
ab € 3,4122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.