Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Vorhangschloss "Skull" mit Schlüssel, Breite 30 mm, verschsp., SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss "Skull" mit Schlüssel, Breite 30 mm, verschsp., SB
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss "Skull" mit Schlüssel, Breite 30 mm, verschsp., SB
Symbol zu MASTER LOCK Vorhangschloss "Skull" mit Schlüssel, Breite 30 mm, verschsp., SB
LOGO zu MASTER LOCK Vorhangschloss "Skull" mit Schlüssel, Breite 30 mm, verschsp., SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231183
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3430EURDSKULL
EAN/GTIN:
     3520190942371
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
MASTER LOCK Vorhangschloss "Skull" mit Schlüssel, Breite 30 mm, verschsp., SB

Vorhangschloss aus Eisen
Bügel aus gehärtetem Stahl
4 Stift Zylinder
Motiv: Totenschädel
je 1 Stück in Blisterverpackung

Hinweis:
Abgabe nur in ganzen VPE

Lieferumfang: mit 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Bügel ø:
5 mm
Type:
Skull
Bügel Lichte Höhe:
18 mm
Marke:
Master Lock
Breite:
30 mm
Bügel Lichte Breite:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.