Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Vorhangschloss 7630 EURD Zahlenschloss, 30 mm, SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss 7630 EURD Zahlenschloss, 30 mm, SB
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss 7630 EURD Zahlenschloss, 30 mm, SB
Symbol zu MASTER LOCK Vorhangschloss 7630 EURD Zahlenschloss, 30 mm, SB
LOGO zu MASTER LOCK Vorhangschloss 7630 EURD Zahlenschloss, 30 mm, SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231182
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     7630EURD
EAN/GTIN:
     3520190931238
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
MASTER LOCK Vorhangschloss 7630 EURD Zahlenschloss, 30 mm, SB

Zahlenschloss aus Aluminium
Bügel aus Stahl
einstellbare 3-stellige Zahlenkombination
Oberfläche: gebürstet
je 1 Stück in Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Type:
7630 EURD
Bügel ø:
5 mm
Marke:
Master Lock
Breite:
30 mm
Bügel Lichte Breite:
14 mm
Bügel Lichte Höhe:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.