Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Vorhangschloss 633 EURD Zahlenschloss, 32 mm, bunt, SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss 633 EURD Zahlenschloss, 32 mm, bunt, SB
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss 633 EURD Zahlenschloss, 32 mm, bunt, SB
Symbol zu MASTER LOCK Vorhangschloss 633 EURD Zahlenschloss, 32 mm, bunt, SB
LOGO zu MASTER LOCK Vorhangschloss 633 EURD Zahlenschloss, 32 mm, bunt, SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231163
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     633EURD
EAN/GTIN:
     3520190925503
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
MASTER LOCK Vorhangschloss 633 EURD Zahlenschloss, 32 mm, bunt, SB

Zahlenschloss aus Zink
Bügel aus Stahl
einstellbare 3-stellige Zahlenkombination
Zahlenrollen aus Stahl
4 verschiedene Farben: blau, rot, grün, violett (gemischt pro VPE)
je 1 Stück in Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Bügel ø:
4 mm
Type:
633 EURD
Bügel Lichte Breite:
11 mm
Bügel Lichte Höhe:
17 mm
Breite:
32 mm
Marke:
Master Lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.