Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau
Symbol zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau
Symbol zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau
LOGO zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau
Artikel-Nr.:
     3145-102231155
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     OFFICE 2307
EAN/GTIN:
     4003482287200
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2307, blau

  • bewährte Technik in moderner softiger Form
  • Messingstift Zylinder
  • mit verdecktem Scharnier
  • mit Hartgeldeinsatz
  • inkl. 2 Schlüssel


Weitere Informationen:
Tiefe:
235 mm
Ausführung:
330x235x75 | blau
Höhe:
75 mm
Farbe:
blau
Breite:
330 mm
Marke:
Burg-Wächter
Schlüsselprofil:
65R/L
Modell:
OFFICE 2307
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geld kassette, geldzählkassette blau, Kassa, Office
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 38,51*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,43*
€ 38,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,88*
€ 39,17*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 41,10*
Lager 3145
2
1
€ 5,90*
ab € 36,37*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
24670
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.