Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Briefkasten INOX STAR - mit Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG Briefkasten INOX STAR - mit Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei
Produktbild zu BURG Briefkasten INOX STAR - mit Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei
Symbol zu BURG Briefkasten INOX STAR - mit Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei
LOGO zu BURG Briefkasten INOX STAR - mit Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     3145-102231130
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     INOXSTAR 4730 NI
EAN/GTIN:
     4003482070109
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
BURG Briefkasten INOX STAR - mit Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei

  • Regendach
  • entspricht EN13724
  • inkl. 2 Stk. Schlüssel
  • inkl. Namensschild
  • Versiegelung mit transparentem Lack
  • Montagematerial liegt bei


Weitere Informationen:
Form:
Zeitungsrolle: U-FORM
B x H x T:
380 x 425 x 115 mm
Modell:
INOX-STAR
Oberfläche:
rostfrei
Material:
Edelstahl
Einwurfgröße:
332 x 31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.