Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231106 Herst.-Nr.: OLYMP 916 SI EAN/GTIN: 4003482009109 |
| |
|
| | |
| BURG Aufhängebriefkasten OLYMP - Stahl verzinkt silberfärbig- Regendach
- Öffnungsstop
- entspricht EN13724
- inkl. 2 Stk. Schlüssel
- inkl. Namensschild
- Montagematerial liegt bei
Weitere Informationen: | | Modell: | OLYMP | Oberfläche: | verzinkt silber | B x H x T: | 389 x 340 x 193 mm | Einwurfgröße: | DIN C4 332 x 32 mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,76* | € 91,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,07* | € 91,44* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,74* | € 100,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,14* | € 101,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|