Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Panzer Anlegarbe mit einfachem Gelenk, 120 mm verzinkt SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Panzer Anlegarbe mit einfachem Gelenk, 120 mm verzinkt SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Panzer Anlegarbe mit einfachem Gelenk, 120 mm verzinkt SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Panzer Anlegarbe mit einfachem Gelenk, 120 mm verzinkt SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Panzer Anlegarbe mit einfachem Gelenk, 120 mm verzinkt SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230959
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PMG 80 SB
EAN/GTIN:
     4003482021514
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
BURG-WÄCHTER Panzer Anlegarbe mit einfachem Gelenk, 120 mm verzinkt SB

mit verdeckten Schraublöchern
mit einfachem Gelenk

Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Länge:
120 mm
Bohrung ø:
8 mm
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,63*
Lager 3145
21
1
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 15,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.