Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 45mm, Breite 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 45mm, Breite 40mm
Produktbild zu BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 45mm, Breite 40mm
LOGO zu BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 45mm, Breite 40mm
Artikel-Nr.:
     3145-102230925
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 40 45
EAN/GTIN:
     4003482032503
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 45mm, Breite 40mm

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk.
Hohe Anzahl verschiedener Schließungen, Innenwerk rostfrei

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Type:
116 Profi HB
Bügel ø:
6 mm
Bügel Lichte Breite:
23 mm
Marke:
Burg-Wächter
Schlüsselprofil:
66R/L
Bügel Lichte Höhe:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.