| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102230900 Herst.-Nr.: 400 E HB 50 80/2 EAN/GTIN: 4003482062609 |
| |
|
| | |
| BURG Vorhangschloss 400 E Magno verschiedensperrend, Bügelhöhe 80mm, Breite 50mm
Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt. Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei, hohe Zerreißfestigkeit, hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Lieferumfang: mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Bügel Lichte Höhe: | 80 mm | Type: | 400 E Magno | Bügel Lichte Breite: | 28 mm | Marke: | Burg-Wächter | Bügel ø: | 8 mm | Breite: | 50 mm | Schlüsselprofil: | 68R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 15,63* | € 21,75* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,95* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|