| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102230899 Herst.-Nr.: 400 E HB 40 65/2 EAN/GTIN: 4003482061800 |
| |
|
| | |
| BURG Vorhangschloss 400 E Magno verschiedensperrend, Bügelhöhe 65mm, Breite 40mm
Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt. Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei, hohe Zerreißfestigkeit, hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Lieferumfang: mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Marke: | Burg-Wächter | Breite: | 40 mm | Type: | 400 E Magno | Schlüsselprofil: | 68R | Bügel Lichte Breite: | 22 mm | Bügel ø: | 6,5 mm | Bügel Lichte Höhe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 12,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,47* | € 13,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 10,36* | € 14,48* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,43* | € 14,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,70* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|