Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA3, Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA3, Breite 50 mm
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA3, Breite 50 mm
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA3, Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102230894
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     400 E 50 K3 GL
EAN/GTIN:
     4003482488720
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA3, Breite 50 mm

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt.
Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei, hohe Zerreißfestigkeit,
hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Hinweis: Gleichsperrende Vorhangschlösser können nur mit gleichen Gehäusebreiten (nur 30 / nur 40 oder nur 50 mm) geliefert werden.

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Schlüsselprofil:
68R
Bügel Lichte Breite:
28 mm
Type:
400 E Magno
Sperreigenschaft:
Sperre K3
Bügel ø:
8 mm
Bügel Lichte Höhe:
29,5 mm
Marke:
Burg-Wächter
Breite:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.