Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA2, Breite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA2, Breite 40 mm
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA2, Breite 40 mm
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA2, Breite 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102230888
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     400 E 40 K2 GL
EAN/GTIN:
     4003482492628
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno gleichsperrend, Sperre KA2, Breite 40 mm

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt.
Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei, hohe Zerreißfestigkeit,
hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Hinweis: Gleichsperrende Vorhangschlösser können nur mit gleichen Gehäusebreiten (nur 30 / nur 40 oder nur 50 mm) geliefert werden.

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Burg-Wächter
Type:
400 E Magno
Bügel Lichte Höhe:
23,5 mm
Schlüsselprofil:
68R
Breite:
40 mm
Bügel Lichte Breite:
22 mm
Sperreigenschaft:
Sperre K2
Bügel ø:
6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.